SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19459739
品番
TO-516N
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途
台車
材質(本体)
SUS304
耐荷重(kg)
110
キャスター
自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2
材質(キャスター)
金具:クロームメッキ/車輪:ナイロン
キャスター径(Φmm)
65
内径(Φ×Hmm)
505×50
車輪取付高さH1(mm)
H82
注意
※容器を載せる際は台車の中心に置き、転倒しないよう十分注意してください。
※移動時は、タンクや容器が倒れないようしっかりと持ち、段差や障害物による転倒に十分ご注意ください。