画像準備中

マスフローセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流量レンジ(L/min)0〜3 注文コード19459904 品番MCS200S0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品は流量レンジなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質接ガス部:PPS樹脂(流路ボディ)、セラミック(回路基板):ガスケット:ふっ素ゴム:コーティング材(回路基板上面):シリコン系ゴム 質量(g)約5(ケーブルを含まず) 使用温度範囲(℃)-10〜60(周囲温度、計測気体温度ともに) 電源(V)DC24 出力DC1〜5V(ノンリニア特性) 応答時間(秒)0.005以下(ステップ状の流量変化に対する95%出力応答時間) 対象ガス空気、窒素、ただし検出流体が塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まないこと。および乾燥気体であること。ダスト、およびミスト(オイルミスト)を含まない清浄気体であること。 使用圧力範囲(kPa)-100〜+200(ただし圧力特性保証範囲は-70〜+200) 流量レンジ(L/min)0〜3 コネクタ仕様ロック機構無し、ケーブル引き出し方向:上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする