マスフローセンサーMSC100用 流量表示器

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19459922 品番MCW100A100
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 質量(g)30(表示器本体、ケーブルを除く) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温度範囲(℃)-10〜50(ただし結露および氷結のないこと) 耐電圧(V)AC500 1分間 材質(ケース)PBT(自然色) 耐衝撃(m/s2)294(非繰り返し) 耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm、10〜55Hz) 仕様●スイッチ出力 出力モード:ウインドコンパレータモード1、ウインドコンパレータモード2、ウインドコンパレータモード3、ウインドコンパレータモード4、ヒステリシスモード●スイッチ出力 出力点数:4点(イベント出力:3点(OUT1〜OUT3)、エラー出力:1点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする