アルミエアータンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19460877 品番ALT-24
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式

用途
釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類軽量 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.78(8.0) 本体質量(kg)約3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×250×312 設定圧力(MPa)0.78 潤滑方式オイルレス エアータンク容量(L)24
注意
※本機は保管用タンクではありませんので圧縮空気を長時間保管できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする