樹脂台車2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19461340 品番 PLA-300T2(G)
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

静かな台車 低騒音約40dB
キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。
自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ
固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ
荷台には滑り止めゴム上下4個所
2段式で運搬力アップ!

グレー 車輪径(Φmm)125 高さ(mm)荷台:(下段)215、(上段)720 キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)300(上段:150 下段:150) ハンドル高さ(mm)925 騒音値(dB)約40 寸法(長さL×幅W)(mm)900×600 自重(kg)21.9 騒音対策静か 材質(荷台)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする