曜日別特売
MS1-25-SUS MS1プラグ 清水製作所[継手] 19464167

MS1-25-SUS MS1プラグ 清水製作所[継手] 19464167
MS1-25-SUS MS1プラグ 清水製作所[継手] 19464167

MS1プラグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質SUS304呼び径25注文コード19464167品番MS1-25-SUS
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質SUS304寸法L(mm)36.5呼び径25ねじ径TG1"寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34682654
2016-05-08
用途: 油圧シリンダーホースの栓に使用します。
マックトレードサービス

この手の商品は種類が沢山あり困惑しますが、説明文、サイズ、寸法までHPに記載されているので迷わずに注文できました。
また、配送がとても早く、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34682645
2016-06-08
用途: 建設機械、農業機械の修理等

油圧系の修理には必須です。サイズのバリエーションが必要なので安く購入出来て有難いです。

対象商品 : 34682663
2013-10-30
用途: MS-1プラグ
株式会社小西造園建設業・工事業

非常に良い製品です、いつもこの商品以外でも、利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする