清水製作所[継手]
SK13スイベルジョイント
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
SUS304
呼び径
25
注文コード
19464770
品番
SK13-25-SUS
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法L(mm)
97
呼び径
25
寸法A(mm)
56
寸法d(Φmm)
21
材質(Oリング)
NBR
寸法HEX(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径T1
G1"
ねじ径T2
R1"
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。