曜日別特売
SK15-19-SUS SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464858

SK15-19-SUS SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464858
SK15-19-SUS SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手] 19464858

SK15スイベルジョイント

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304呼び径19注文コード19464858品番SK15-19-SUS
販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
材質SUS304寸法L(mm)86呼び径19寸法A(mm)46寸法d(Φmm)16材質(Oリング)NBR寸法HEX(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1G3/4ねじ径T2Rc3/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033892
2018-08-31
用途: 高圧洗浄機のガンとホースのジョイントに使用

高圧洗浄機で使用しているうちに少しずつ漏れが生じてきますので、あくまでも消耗品として使っています。交換頻度は1年に1回くらいです。

対象商品 : 33033892
2015-05-18
用途: 高圧洗浄機

全く問題なし、安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする