※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
フレキシブルグラインダー用フラップホイール
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19464965
品番
UFFA20025-15.9-#120
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。
幅(mm)
25
粒度
120(#)
穴径(Φmm)
15.9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
外径(Φmm)
200