※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルグラインダー用フラップホイール

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19465139 品番 UFFA20025-19.05-#400
参考基準価格(税別)¥13,060 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。

幅(mm)25 粒度400(#) 穴径(Φmm)19.05 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする