※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロンフラップホイール
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
19465385
品番
NFH-125-25-9.53-#150-8A
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
幅(mm)
25
粒度
150(#)
穴径(Φmm)
9.53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
硬度
8A
外径(Φmm)
125