※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリット
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19465455
品番
DB15010
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒を含んでいる為、研削力があります。
幅(mm)
25
粒度
200(#)
穴径(Φmm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
外径(Φmm)
150