※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ムゲン軸付フラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 19465665 品番 MF80154
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。

用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。 軸径(Φmm)6 幅(mm)15 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)80 適合用途ビート取り
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないようにしてください。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする