※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付フラップホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 19466058 品番 UF102039
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。

軸径(Φmm)3 幅(mm)20 粒度180(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)35 対応材質木工 外径(Φmm)10 適合用途バリ取り、キズ取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする