SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-7~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
70
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
19467375
品番
CDS1DN125-70J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,270
この商品は
ストローク・ねじの種類
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード