※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
曲面ディスク
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
19467485
品番
KD180A7
参考基準価格(税別)
¥29,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
粒度
120(#)
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、木工
外径(Φmm)
180
適合用途
キズ取り、バリ取り