※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の 卓上用
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
19467641
品番
EYB25610-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途
サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。
長さ(mm)
610
幅(mm)
25
粒度
180(#)
砥材
A
最高使用周速度(m/min)
2500
注意
※乾式研磨でご使用ください。