※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンクロスベルト

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200本) 注文コード 19467650 品番 EYB25610-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。

用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。 長さ(mm)610 幅(mm)25 粒度240(#) 砥材A 最高使用周速度(m/min)2500
注意
※乾式研磨でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする