※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
ユニロンホイール(積層タイプ)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
12.7
粒度
120(#)
注文コード
19467677
品番
HNH-100-125-12.7-#120
参考基準価格(税別)
¥46,260
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
412
種類から選べます
他の種類を見る
削らず、バリのみを取り、2次バリがでません。
幅(mm)
125
粒度
120(#)
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4700
外径(Φmm)
100