※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロンフラップホイールMIX
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
外径(Φmm)
100
粒度
150(#)
注文コード
19471850
品番
NFHM-100-25-12.7-#150-8A
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
355
種類から選べます
他の種類を見る
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)
25
粒度
150(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
内径(Φmm)
12.7
硬度
8A
外径(Φmm)
100