※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロンフラップホイールMIX
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
粒度
150(#)
注文コード
19472270
品番
NFHM-150-100-50-#150-6A
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
355
種類から選べます
他の種類を見る
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)
100
粒度
150(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内径(Φmm)
50
硬度
6A
外径(Φmm)
150