清水製作所[継手]
SSO13UGアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径T1
3/4-16UNF
7/16-20UNF
9/16-18UNF
3/4-16UNF
7/8-14UNF
1.1/16-12UNF
1.5/16-12UNF
ねじ径T2
G3/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4
G1
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19481055
品番
SSO13UG-3/4x9-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
36.7
呼び径
3/4×9
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内径d(Φmm)
8
寸法HEX(mm)
22
ねじ径T1
3/4-16UNF
ねじ径T2
G3/8
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。