汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19483424 品番1LS3-J401
参考基準価格(税別)¥446,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える 種類調節ローラレバー形 使用温度範囲(℃)-5〜70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断 機械的寿命120回/min以下 電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分) ケーブルタイプ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする