azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の 汎用タテ形リミットスイッチ
汎用コンパクト形リミットスイッチ オールステンレス形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19483442
品番
1LS3-J401-05
参考基準価格(税別)
¥756,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える
種類
調節ローラレバー形
使用温度範囲(℃)
-5〜70(ただし、氷結しない場合)
保護構造
IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
端子形状
M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
接触形式
2回路双断
機械的寿命
60回/min以下
電気的寿命
10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分)
ケーブルタイプ
50m
関連資料:
寸法、仕様情報(2.21MB)