※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ビニルホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19484939 品番 38×44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。

用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用 透明 長さ(m)50 内径(Φmm)38 外径(Φmm)44 材質(ホース)ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明・柔軟・軽量
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする