azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の 汎用タテ形リミットスイッチ
汎用コンパクト形リミットスイッチ 汎用形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
プリワイヤ5m +LED
注文コード
19485935
品番
1LS-J550SEC-N35
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
785
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プリワイヤ5m +LED
タイプ
ローラー レバー
動作に必要な力(OF)(N)
8.9
特性
全体の動き(参考):80°
動作までの動きPT
高感度形10°
関連資料:
寸法、仕様情報(2.21MB)