※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
YUGホイール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19498730
品番
YUG-300-100-#60
参考基準価格(税別)
¥151,500
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
研削性が抜群で長寿命です。
幅(mm)
100
粒度
60(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1600
内径(Φmm)
127
外径(Φmm)
300