※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YUGホイール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19498809 品番 YUG-300-75-#180
参考基準価格(税別)¥115,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

研削性が抜群で長寿命です。

幅(mm)75 粒度180(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1600 内径(Φmm)127 外径(Φmm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする