※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YGFホイール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19498976 品番 YGF-250-50-#1000
参考基準価格(税別)¥34,380 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

柔軟性が高く、馴染みがいいです。

幅(mm)50 粒度1000(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1900 内径(Φmm)76.2 外径(Φmm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする