※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
YGFホイール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19499527
品番
YGF-150-50-#320
参考基準価格(税別)
¥23,110
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
幅(mm)
50
粒度
320(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3100
内径(Φmm)
76.2
外径(Φmm)
150