※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
フェルトホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19500270
品番
FEH-150-15-12.7-S
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途
そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
幅(mm)
15
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
外径(Φmm)
150