※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
SG ハッピーTOP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
19500315
品番
SG-HTS3
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途
鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。
粒度
40
砥材
セラミック
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
対応材質
鉄、ステンレス、樹脂、アルミ
外径(Φmm)
100
適合用途
ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし