※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOPディスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 19500340 品番 GP10015A10
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。

用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 粒度240 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
注意
2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする