※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密セラミックポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 軸径(Φmm)6 粒度1000 注文コード19500455 品番SMP2015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は軸径・粒度など9種類から選べます 他の種類を見る

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。

用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 幅(mm)25 粒度1000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)20 適合用途バリ取り、キズ取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする