※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密セラミックポイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 19500489 品番 SMP610
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。

用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 軸径(Φmm)3 形状円筒型 幅(mm)16 粒度220 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)6 適合用途バリ取り、キズ取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする