※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密セラミックポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 軸径(Φmm)3 粒度320 注文コード19500498 品番SMP611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は軸径・粒度など9種類から選べます 他の種類を見る

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。

用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 軸径(Φmm)3 形状円筒型 幅(mm)16 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)6 適合用途バリ取り、キズ取り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19500498 SMP611 52978250 P3-0617 W320V 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 1袋(10本) 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする