※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密セラミックポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 軸径(Φmm)3 粒度80 注文コード19500516 品番SMP65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は軸径・粒度など9種類から選べます 他の種類を見る

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。

用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。 軸径(Φmm)3 形状円筒型 幅(mm)16 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)6 適合用途バリ取り、キズ取り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19500516 SMP65 07401305 SMPS65 精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬) 精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬) 1箱(10本) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする