※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
精密セラミックポイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
19500541
品番
SMP613
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
幅(mm)
16
粒度
500
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
対応材質
鉄、ステンレス
外径(Φmm)
6
適合用途
バリ取り、キズ取り