※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS10025 フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬) 19500708 FS10025 フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬) 19500708

フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード19500708 品番FS10025
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。

用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)38 対応材質ガラス 外径(Φmm)100 適合用途鏡面
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする