大形防水・タテ形リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●動作形式:センターニュートラル形●アクチュエータ(レバー):調整ローラーレバー 使用温度範囲(℃)-10〜70 注文コード19501658 品番VCL-5003-K
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・使用温度範囲など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●動作形式:センターニュートラル形●アクチュエータ(レバー):調整ローラーレバー 使用温度範囲(℃)-10〜70 保護構造IP67相当(JIS耐水型) 接点微少負荷 設置場所屋外用 環境一般環境用 ねじ締付トルク(N・m)5〜6 ねじサイズM5(六角穴付きボルト) 使用湿度範囲(%RH)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする