azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の リミットスイッチ
azbil(旧:山武)の 汎用タテ形リミットスイッチ
大形防水・タテ形リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●動作形式:同時動作形●アクチュエータ(レバー):調整ローラーレバー
使用温度範囲(℃)
-10〜100
注文コード
19501712
品番
VCL-5103-H
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・使用温度範囲
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作形式:同時動作形●アクチュエータ(レバー):調整ローラーレバー
使用温度範囲(℃)
-10〜100
保護構造
IP67相当(JIS耐水型)
接点
一般負荷
設置場所
屋外用
環境
高温仕様
ねじ締付トルク(N・m)
5〜6
ねじサイズ
M5(六角穴付きボルト)
使用湿度範囲(%RH)
98
関連資料:
寸法、仕様情報(2.21MB)