※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップホイール(研磨輪)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19501828 品番 UFF20025-22.2-#600-K-H
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。

粒度600 穴径(Φmm)22.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 外径(Φmm)200 適合用途キズ取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする