※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップホイール(研磨輪)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)150 注文コード19502178 品番UFF15025-19.05-#40-K-H
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は外径・内容量など113種類から選べます 他の種類を見る

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。

粒度40 穴径(Φmm)19.05 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 外径(Φmm)150 適合用途キズ取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする