※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 手作業ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の フレックスホーン
研玉 シャンク付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
220
注文コード
19503018
品番
SKTM-5.3-SC-#220
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取り
軸径(Φmm)
6
粒度
220
全長(mm)
195
砥材
シリコンカーバイト
外径(Φmm)
5
適合用途
バリ取り、キズ取り