※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
ペッタンTOPカーブS(セラミック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
19504436
品番
PET-TOP50S5
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用
用途
金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等に。
粒度
80
厚さ(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
50
適合用途
バリ取り