※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
ホイールブラシ・鋼線
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19505276
品番
BKF30F
参考基準価格(税別)
¥13,510
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ペーパーで取り切れない隙間にお勧めです。R面にも対応します。
厚さ(mm)
32
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2400
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
75
外径(Φmm)
300
金具径(Φmm)
150
材質(線材)
鋼線