※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付カートリッジロール テーパー型

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 19505328 品番 RT10255
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき

用途細部の研磨やバリ取りに適しています。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする