※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
軸付カートリッジロール ストレート型
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
19505337
品番
RS62510
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途
細部の研磨やバリ取りに適しています。
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
25
粒度
240
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
6