※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ユニロンフラップホイールMIX
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19505450
品番
NFHM-200-25-76.2-#320-6A
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)
25
粒度
320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内径(Φmm)
76.2
硬度
6A
外径(Φmm)
200