※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 手作業ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の フレックスホーン
研玉
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
105
粒度
220
注文コード
19506825
品番
KTM-101-AO-#220
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度
など
234
種類から選べます
他の種類を見る
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途
円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
軸径(Φmm)
7.8
粒度
220
全長(mm)
200
砥材
アルミナオキサイド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
外径(Φmm)
105